RZB - Refraktor D315,H188

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982267.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859178255
Sonepar Artikelnummer
120492260
Hersteller Artikelnummer
982267.000
Hersteller Typ
982267.000 INDUSTRIAL HALL
Hersteller Artikel Nr.:
982267.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
188 mm
Durchmesser:
315 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.600 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


