RZB - Refraktor D412,H133,d337,f.HAL-Str.Midi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983231.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754024457
Sonepar Artikelnummer
121231954
Hersteller Artikelnummer
983231.000
Hersteller Typ
983231.000 Industrial Hall
Hersteller Artikel Nr.:
983231.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
133 mm
Durchmesser:
412 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.500 kg


