RZB - Refraktor D570,H343,d250,m.Halteblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982115.020
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859762225
Sonepar Artikelnummer
121105662
Hersteller Artikelnummer
982115.020
Hersteller Typ
982115.020 INDUSTRIAL HALL
Hersteller Artikel Nr.:
982115.020
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
343 mm
Durchmesser:
570 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
3.220 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


