RZB - Rohrpendel LP1500,m.Ltg.5pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982230.0044
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - Chrom
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859169130
Sonepar Artikelnummer
120492210
Hersteller Artikelnummer
982230.0044
Hersteller Typ
982230.0044 BASIC BALL
Hersteller Artikel Nr.:
982230.0044
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
Chrom
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


