RZB - Rohrpendel LP500,3pol,f.GSUN-S/-D,24-32m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981777.012.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859169666
Sonepar Artikelnummer
120491862
Hersteller Artikelnummer
981777.012.1
Hersteller Typ
981777.012.1 GSUN-S
Hersteller Artikel Nr.:
981777.012.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
108 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.428 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


