Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Rohrpendel LP500,3pol,GSUN-S/-D,32m,f.ZB

RZB
kopierenkopieren
RZB - Rohrpendel LP500,3pol,GSUN-S/-D,32m,f.ZB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 983489.004

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung

  • Farbe - Silber

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4068754079167

Sonepar Artikelnummer

121412655

Hersteller Artikelnummer

983489.004

Hersteller Typ

983489.004 GSUN-S/-D

Hersteller Artikel Nr.:

983489.004

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rohrpendelabhängung

Farbe:

Silber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Durchmesser:

108 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.450 kg

Rohrpendelset für Zentralbatterie-Variante: Stromkreis, Erkennungsweite 32 m. Baldachin Kunststoff weiß. Rohrpendel Metall verchromt.