RZB - Rohrpendel LP500,5pol,f.GSUN-S/-D,24-32m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981777.034.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - Silber
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859169673
Sonepar Artikelnummer
120491865
Hersteller Artikelnummer
981777.034.1
Hersteller Typ
981777.034.1 GSUN-S
Hersteller Artikel Nr.:
981777.034.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
570 mm
Durchmesser:
108 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.447 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


