Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Rohrpendel LP500,5pol,GSUN-S/D,24m,AC-Ct

RZB
kopierenkopieren
RZB - Rohrpendel LP500,5pol,GSUN-S/D,24m,AC-Ct

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 983487.002.89

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4068754078870

Sonepar Artikelnummer

121412643

Hersteller Artikelnummer

983487.002.89

Hersteller Typ

983487.002.89 GSUN-S/-D

Hersteller Artikel Nr.:

983487.002.89

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rohrpendelabhängung

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Durchmesser:

108 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.450 kg

Rohrpendelset für Zentralbatterie-Variante: AC-Control (.89), Erkennungsweite 24 m. Baldachin Kunststoff weiß. Rohrpendel Metall verchromt.