Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Rohrpendel LP500,f.LED Halyxx 19m,5pol.

RZB
kopierenkopieren
RZB - Rohrpendel LP500,f.LED Halyxx 19m,5pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 981639.020

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Höhe - 570 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010319800259

Sonepar Artikelnummer

120491713

Hersteller Artikelnummer

981639.020

Hersteller Typ

981639.020 HALYXX

Hersteller Artikel Nr.:

981639.020

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rohrpendelabhängung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Höhe:

570 mm

Durchmesser:

108 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.450 kg

Rohrpendelset für AC-Control (.89), Erkennungsweite 14 m + 19 m. Baldachin Kunststoff weiß. Rohrpendel Metall verchromt.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie