Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Rohrpendel LP500,f.LED Halyxx 30m,5pol.

RZB
kopierenkopieren
RZB - Rohrpendel LP500,f.LED Halyxx 30m,5pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 981647.020

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Höhe - 570 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010319856041

Sonepar Artikelnummer

120491719

Hersteller Artikelnummer

981647.020

Hersteller Typ

981647.020 HALYXX

Hersteller Artikel Nr.:

981647.020

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rohrpendelabhängung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Höhe:

570 mm

Durchmesser:

108 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.340 kg

RZB-Lighting, D 108 H 570LP 500. Rohrpendel LP500, f.LED Halyxx 30m, 5pol.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie