RZB - Rohrpendel LP500,m.Bald,f.Dali-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982425.002.07
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - weiß
Länge - 128 mm
Breite - 128 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859241300
Sonepar Artikelnummer
120492367
Hersteller Artikelnummer
982425.002.07
Hersteller Typ
982425.002.07 SIGNCUBE MINI
Hersteller Artikel Nr.:
982425.002.07
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
weiß
Länge:
128 mm
Breite:
128 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.570 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


