RZB - Rohrpendel LP500,m.Bald,f.EB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982416.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - weiß
Länge - 222 mm
Breite - 201 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859229643
Sonepar Artikelnummer
120492357
Hersteller Artikelnummer
982416.002
Hersteller Typ
982416.002 SIGNCUBE
Hersteller Artikel Nr.:
982416.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
weiß
Länge:
222 mm
Breite:
201 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
533 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.850 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


