Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Rohrpendel LP500,m.Baldachin ws.

RZB
kopierenkopieren
RZB - Rohrpendel LP500,m.Baldachin ws.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 983101.002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859990444

Sonepar Artikelnummer

121132281

Hersteller Artikelnummer

983101.002

Hersteller Typ

983101.002 GSUN 3

Hersteller Artikel Nr.:

983101.002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rohrpendelabhängung

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Durchmesser:

80 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.230 kg

Pendelabhängung. Rohrpendel Ø 10 mm verchromt mit Baldachin weiß pulverbeschichtet und Befestigungselementen, mit Kabelhalter, Zuleitung zur Leuchte bauseits am Rohrpendel.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie