RZB - Rohrpendelset LP550,m.Baldachin,f.EB+ZB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982560.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859373650
Sonepar Artikelnummer
121368536
Hersteller Artikelnummer
982560.002
Hersteller Typ
982560.002 Signcube IP54
Hersteller Artikel Nr.:
982560.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
85 mm
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.113 kg


