RZB - Rundklemme 5pol,IP68,f.Ltg.0,25-1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982974.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 89 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859959809
Sonepar Artikelnummer
121164196
Hersteller Artikelnummer
982974.003
Hersteller Typ
982974.003 ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
982974.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
89 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
23 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.068 kg


