RZB - Schalteinheit DALI COUPLER PB G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982755.002
Ausführung - Signalumsetzer
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859681519
Sonepar Artikelnummer
120974321
Hersteller Artikelnummer
982755.002
Hersteller Typ
982755.002 LIGHT CONTROL +3
Hersteller Artikel Nr.:
982755.002
Ausführung:
Signalumsetzer
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
43 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
43 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.022 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


