RZB - Schiffslinse D140,H187,m.Kappe+Bajonett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982553.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859371694
Sonepar Artikelnummer
120974270
Hersteller Artikelnummer
982553.0031
Hersteller Typ
982553.0031 SCHIFFSLINSE
Hersteller Artikel Nr.:
982553.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
187 mm
Durchmesser:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.950 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


