RZB - Schrumpfmanschette f. Maste D 110-130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982566.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 450 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859376491
Sonepar Artikelnummer
120645419
Hersteller Artikelnummer
982566.003
Hersteller Typ
982566.003 ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
982566.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
450 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.420 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


