RZB - Schutzabdeckung 383x220x109,Varioplast I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982477.014
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - Silber
Länge - 383 mm
Breite - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859344032
Sonepar Artikelnummer
120699385
Hersteller Artikelnummer
982477.014
Hersteller Typ
982477.014 VARIOPLAST I
Hersteller Artikel Nr.:
982477.014
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
Silber
Länge:
383 mm
Breite:
220 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
109 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
1.620 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


