RZB - Seilpendel DALI LP5000,m.Traverse blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701096.010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859488514
Sonepar Artikelnummer
120645645
Hersteller Artikelnummer
701096.010
Hersteller Typ
701096.010 DALI-SEILEPNDEL BLANK
Hersteller Artikel Nr.:
701096.010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Breite:
19 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.145 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


