RZB - Seilpendel LP1500,m.Baldachin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982113.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859093732
Sonepar Artikelnummer
120492129
Hersteller Artikelnummer
982113.002
Hersteller Typ
982113.002 SIDELITE E
Hersteller Artikel Nr.:
982113.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
56 mm
Durchmesser:
202 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.260 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


