RZB - Seilpendel LP1500,m.Baldachin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982035.022
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Länge - 300 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859325642
Sonepar Artikelnummer
120699348
Hersteller Artikelnummer
982035.022
Hersteller Typ
982035.022 SIDELITE E
Hersteller Artikel Nr.:
982035.022
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Länge:
300 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.912 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


