RZB - Seilpendel LP1500,m.Baldachin+Ltg.5pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981546.022
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4068754044448
Sonepar Artikelnummer
121374612
Hersteller Artikelnummer
981546.022
Hersteller Typ
981546.022 LUMARA
Hersteller Artikel Nr.:
981546.022
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.460 kg


