RZB - Seilpendel LP1500,m.Baldachin+Ltg.5pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981546.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754035583
Sonepar Artikelnummer
121412620
Hersteller Artikelnummer
981546.012
Hersteller Typ
981546.012 Plania
Hersteller Artikel Nr.:
981546.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.559 kg


