RZB - Seilpendel LP2000,m.Baldachin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701073.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319962254
Sonepar Artikelnummer
120485135
Hersteller Artikelnummer
701073.002
Hersteller Typ
701073.002-3PH Seilpendel ws
Hersteller Artikel Nr.:
701073.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
41 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.070 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


