RZB - Seilpendel LP5000,m.Traverse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701096.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Länge - 120 mm
Breite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859025689
Sonepar Artikelnummer
120699408
Hersteller Artikelnummer
701096.000
Hersteller Typ
701096.000 3-PH-SEILPENDEL BLANK
Hersteller Artikel Nr.:
701096.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Länge:
120 mm
Breite:
19 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.145 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


