RZB - Seilpendl.LP1500+Ltg.5pol,f.Erw.DV.L1518

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983344.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Nickel
Länge - 1710 mm
Breite - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754044455
Sonepar Artikelnummer
121374615
Hersteller Artikelnummer
983344.000
Hersteller Typ
983344.000 LUMARA
Hersteller Artikel Nr.:
983344.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Nickel
Länge:
1710 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
62 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg


