RZB - Sensor DALI SENSOR LS/PD LI G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982757.002
Ausführung - Multisensor
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859681533
Sonepar Artikelnummer
120974323
Hersteller Artikelnummer
982757.002
Hersteller Typ
982757.002 LIGHT CONTROL +3
Hersteller Artikel Nr.:
982757.002
Ausführung:
Multisensor
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
48 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.010 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


