RZB - Sensor SLC-HUB D80,2,H46,GPS+Dichtlippe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982785.019
Ausführung - Kontrolleinheit
Bedienung über Bluetooth - Nein
Höhe - 46 mm
Durchmesser - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859719045
Sonepar Artikelnummer
121368646
Hersteller Artikelnummer
982785.019
Hersteller Typ
982785.019 Zubehör
Hersteller Artikel Nr.:
982785.019
Ausführung:
Kontrolleinheit
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
46 mm
Durchmesser:
86 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.105 kg


