RZB - Sensor SLC-HUB,Zhaga18 D80,IP66,f.h.4-8m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983473.003
Ausführung - Kontrolleinheit
Bedienung über Bluetooth - Ja
Höhe - 65 mm
Durchmesser - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754073318
Sonepar Artikelnummer
121374589
Hersteller Artikelnummer
983473.003
Hersteller Typ
983473.003 eSave SLC-One
Hersteller Artikel Nr.:
983473.003
Ausführung:
Kontrolleinheit
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
80 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365003
Gewicht:
0.105 kg


