Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Sicherungsseil-Set bis 10 kg Kaleea

RZB
kopierenkopieren
RZB - Sicherungsseil-Set bis 10 kg Kaleea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982811.000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859741367

Sonepar Artikelnummer

120974397

Hersteller Artikelnummer

982811.000

Hersteller Typ

982811.000 KALEEA

Hersteller Artikel Nr.:

982811.000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.035 kg

Sicherungsseil-Set bis 10 kg, für Einlegeleuchten KALEEA und KALEEA BASIC. Bestehend aus: 2 x Befestigungswinkel, 1 x Stahlseil (L=1500 mm), 1 x Drahtseilklemme, 4 x Schrauben.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie