RZB - Signalverstärker Multidigit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 671148.000
Länge - 155 mm
Breite - 75 mm
Höhe - 120 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319095815
Sonepar Artikelnummer
120483864
Hersteller Artikelnummer
671148.000
Hersteller Typ
671148.000 MULTIDIGIT
Hersteller Artikel Nr.:
671148.000
Länge:
155 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
120 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.920 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


