RZB - SLC-Motion-C HS,PIR,D82,5,H59,eSIM,6-12m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983222.019
Ausführung - Anwesenheitssensor
Bedienung über Bluetooth - Nein
Höhe - 58 mm
Durchmesser - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754023023
Sonepar Artikelnummer
121368644
Hersteller Artikelnummer
983222.019
Hersteller Typ
983222.019 Zubehör
Hersteller Artikel Nr.:
983222.019
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
58 mm
Durchmesser:
85 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.079 kg


