RZB - smart+free,2Kanal-0-10V,DALI Broadcast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982767.002
Ausführung - Kontrolleinheit
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Bedienung über Bluetooth - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859697664
Sonepar Artikelnummer
120974329
Hersteller Artikelnummer
982767.002
Hersteller Typ
982767.002 SMART+FREE
Hersteller Artikel Nr.:
982767.002
Ausführung:
Kontrolleinheit
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Breite:
26 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
76 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.041 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


