RZB - Sonderzubehör Bügel f. Linedo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982889.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - schwarz
Länge - 62 mm
Breite - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859918813
Sonepar Artikelnummer
121105725
Hersteller Artikelnummer
982889.003
Hersteller Typ
982889.003 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982889.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
62 mm
Breite:
67 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
136 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.143 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


