RZB - Standrohr 120x120x376,m.Steckdose 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983009.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckdosenelement
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859963585
Sonepar Artikelnummer
121368537
Hersteller Artikelnummer
983009.0031
Hersteller Typ
983009.0031 Bocaro/Zubehör
Hersteller Artikel Nr.:
983009.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckdosenelement
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ersatzteil:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
376 mm
Länge:
120 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
3.000 kg


