Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Standrohr D180,L1150,d170,m.Tür

RZB
kopierenkopieren
RZB - Standrohr D180,L1150,d170,m.Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 612364.004

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Rohrdurchmesser - 180 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859961147

Sonepar Artikelnummer

121132257

Hersteller Artikelnummer

612364.004

Hersteller Typ

612364.004 Lupalo Poller

Hersteller Artikel Nr.:

612364.004

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Rohrdurchmesser:

180 mm

Konisch zulaufend:

Nein

Abgesetzte Form:

Nein

Bogenförmig:

Nein

Mit Grundplatte:

Ja

Gewicht:

9.06 kg

Max. Gewicht der Leuchte:

20 kg

Höhe:

1150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

9.060 kg

Standrohr des modularen Pollersystems LUPALO. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminiumprofil, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Revisionstür mit Dreikantschloss. Voll umschlossener Befestigungssockel aus Edelstahl. C-Schiene für Anschlussdose/Kabelübergangskasten. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung des Pollers. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2, 5 mm² für Durchgangsverdrahtung. Bitte Kabelübergangskasten separat bestellen. Modulbauweise: Lichtaufsatz bitte separat bestellen.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie