RZB - Standrohr D180,L1150,d170,o.Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 612396.004
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Rohrdurchmesser - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754081528
Sonepar Artikelnummer
121374647
Hersteller Artikelnummer
612396.004
Hersteller Typ
612396.004 LUPALO
Hersteller Artikel Nr.:
612396.004
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Rohrdurchmesser:
180 mm
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Ja
Gewicht:
9.82 kg
Max. Gewicht der Leuchte:
20 kg
Höhe:
1150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109010
Gewicht:
9.820 kg


