RZB - Standrohr L120,B120,H660,5,f.Bocaro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 612384.0031
Ausführung - quadratisch
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Konisch zulaufend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754030076
Sonepar Artikelnummer
121231382
Hersteller Artikelnummer
612384.0031
Hersteller Typ
612384.0031 Bocaro
Hersteller Artikel Nr.:
612384.0031
Ausführung:
quadratisch
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Ja
Gewicht:
3.895 kg
Max. Gewicht der Leuchte:
20 kg
Breite:
120 mm
Höhe:
660 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.895 kg


