RZB - Standrohr L156,B156,H1154,f.Bocaro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 612388.004
Ausführung - quadratisch
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Konisch zulaufend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754030212
Sonepar Artikelnummer
121231391
Hersteller Artikelnummer
612388.004
Hersteller Typ
612388.004 Bocaro
Hersteller Artikel Nr.:
612388.004
Ausführung:
quadratisch
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Ja
Gewicht:
8.69 kg
Max. Gewicht der Leuchte:
20 kg
Breite:
156 mm
Höhe:
1154 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109010
Gewicht:
8.690 kg


