RZB - Standrohr L156,B156,H360,5,f.Bocaro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 612386.004
Ausführung - quadratisch
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Konisch zulaufend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754030151
Sonepar Artikelnummer
121231387
Hersteller Artikelnummer
612386.004
Hersteller Typ
612386.004 Bocaro
Hersteller Artikel Nr.:
612386.004
Ausführung:
quadratisch
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Ja
Gewicht:
3.55 kg
Max. Gewicht der Leuchte:
20 kg
Breite:
156 mm
Höhe:
360 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109010
Gewicht:
3.550 kg


