RZB - Standrohr L156,B156,H660,5,f.Bocaro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 612387.0031
Ausführung - quadratisch
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Konisch zulaufend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754030175
Sonepar Artikelnummer
121231388
Hersteller Artikelnummer
612387.0031
Hersteller Typ
612387.0031 Bocaro
Hersteller Artikel Nr.:
612387.0031
Ausführung:
quadratisch
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Ja
Gewicht:
5.48 kg
Max. Gewicht der Leuchte:
20 kg
Breite:
156 mm
Höhe:
660 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109010
Gewicht:
5.480 kg


