RZB - Steckverb.RST20i3,1fach,d10-14,f.IP66/68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982764.006
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - blau
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859766636
Sonepar Artikelnummer
121105678
Hersteller Artikelnummer
982764.006
Hersteller Typ
982764.006
Hersteller Artikel Nr.:
982764.006
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
blau
Ersatzteil:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
34.6 mm
Länge:
79 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.062 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


