RZB - Steckverbinder-Y 5pol. 95,9x59x38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983072.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder Y-Form
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Breite - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754048057
Sonepar Artikelnummer
121231940
Hersteller Artikelnummer
983072.003
Hersteller Typ
983072.003 Zubehör
Hersteller Artikel Nr.:
983072.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder Y-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Breite:
59 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Länge:
96 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg


