RZB - Steckverbindung RST20i5,1-fach,f.IP66/68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982398.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859218807
Sonepar Artikelnummer
120492342
Hersteller Artikelnummer
982398.003
Hersteller Typ
982398.003 ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
982398.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Länge:
81 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.083 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


