Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Steckverbindung RST20i5,1-fach,f.IP66/68

RZB
kopierenkopieren
RZB - Steckverbindung RST20i5,1-fach,f.IP66/68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982713.006

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - blau

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859578994

Sonepar Artikelnummer

120974308

Hersteller Artikelnummer

982713.006

Hersteller Typ

982713.006 ZUBEHÖR

Hersteller Artikel Nr.:

982713.006

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Zubehör:

Ja

Farbe:

blau

Ersatzteil:

Nein

Breite:

35 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Länge:

81 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.108 kg

RZB-Lighting, blau, L 81 B 35 H 35. Steckverbindung RST20i5, 1-fach, f.IP66/68

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie