RZB - Steuergerät CBU-DCS,f.DALI Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982618.012
Ausführung - Kontrolleinheit
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Bedienung über Bluetooth - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859680826
Sonepar Artikelnummer
120894895
Hersteller Artikelnummer
982618.012
Hersteller Typ
982618.012 SMART+FREE
Hersteller Artikel Nr.:
982618.012
Ausführung:
Kontrolleinheit
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Breite:
36 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
40.4 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.015 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


