RZB - Steuergerät CBU-PWM4, 4-Kanal PWM Dim,BT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982677.002
Ausführung - Kontrolleinheit
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Bedienung über Bluetooth - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859517641
Sonepar Artikelnummer
120699474
Hersteller Artikelnummer
982677.002
Hersteller Typ
982677.002 SMART+FREE
Hersteller Artikel Nr.:
982677.002
Ausführung:
Kontrolleinheit
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Breite:
30 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
72.6 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.024 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


