Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Steuergerät DALIeco BT RTC Control, 230V

RZB
kopierenkopieren
RZB - Steuergerät DALIeco BT RTC Control, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982709.002

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859577836

Sonepar Artikelnummer

120974307

Hersteller Artikelnummer

982709.002

Hersteller Typ

982709.002 LIGHT CONTROL +3

Hersteller Artikel Nr.:

982709.002

Ausführung:

Kontrolleinheit

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

AC

Bedienung über Bluetooth:

Ja

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Tiefe:

108 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.045 kg

Kompaktes Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle.Gehäuse Kunststoff, weiß. Steuern und Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten der Beleuchtung über Smartphone. Integrierte Uhr zur zeitgesteuerten Helligkeits, und Farbtemperatursteuerung (HCL). Anpassbare HCL Kennlinie mit bis zu 24 Punkten. Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung. Tasterschnittstelle für getrennte Bedienung der Helligkeit und Farbtemperatur. Steuerung von Standard weißem, oder Tunable White Licht gem. DALI Device Type 8 (DT8). Ein DALI-Ausgangskanal (Broadcast oder Groupcast). Bis zu 32 DALI-Leuchten anschließbar. Ausgänge mit elektronisch reversiblem Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz. Integrierte DALI-Versorgung. Leitungslänge der DALI-Steuerleitung bis zu 300 m. Unterstützung von bis zu 4 DALI Sensoren (982757.002) und Tasterkoppler (982755.002). Sensor und Tasterkoppler sind als Zubehör erhältlich und müssen separat bestellt werden. Bis zu 50 m Kabellänge bis zum Taster. Szenenaufruf via Tasterkoppler möglich. Firmware-Aktualisierung drahtlos per Bluetooth möglich. Für den Leuchteneinbau oder für den externen Betrieb mit Zugentlastung geeignet. Zugentlastung (982845.0077) muss separat bestellt werden.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie