RZB - Stoffschirm D500,H60,m.Abschlußscheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982558.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859372240
Sonepar Artikelnummer
120699403
Hersteller Artikelnummer
982558.002
Hersteller Typ
982558.002 FLATLINER SLIM
Hersteller Artikel Nr.:
982558.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Höhe/Tiefe:
60 mm
Durchmesser:
500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
63049300
Gewicht:
1.230 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


